曜日別特売
CDM2E40V-300Z-XC6 CD Series(CDM2E40V) SMC 34866983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDM2E40V)

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード34866983品番CDM2E40V-300Z-XC6
参考基準価格(税別)¥18,430販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド材質【耐水性向上シリンダ】(V) パッキンFKM(フッ素ゴム)ストローク(mm)300クッション(-) ラバークッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする