曜日別特売
0501-19 バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き) マルエム[理化学・容器] 34876134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バイアル瓶(ゴム栓・アルミキャップ付き)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50本)容量(mL)100注文コード34876134品番0501-19
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
容量(mL)100褐色ゴム栓(No.)No.20-S型番0501-19仕様ゴム栓(S)・アルミシール(OFF)付き材質硼珪酸ガラス材質(本体)硼珪酸ガラスキャップ口内径:12.5mmキャップ(No.)No.20-OFFアズワン品番61-0148-83ガラス色褐色口内径×胴径×高さ(mm)12.5×40.5×128
注意
※密封にはアルミシールキャップ用締機が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33148245
2022-04-22
用途: 分析作業
エコ・アース・エンジニアリング株式会社サービス業

分析用のオートサンプラー用の容器として使用しています。物は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする