広口瓶

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 34877954 品番 No.M0082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。
食品にも使用できます。

容量50mL 口内径×胴径×高さ(mm)28.5×37.5×77 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 容量(mL)50 寸法H(mm)77 目盛なし 寸法W(mm)37.5 色(フタ) 口形状広口 首下長(mm)60 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)28.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:42

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
イカの沖漬け
製造業

沖漬けのたれを入れてイカ釣りをして、釣ったイカをそのまま入れています。
口が大きいのでイカを入れやすく、クーラーボックスに立てておけるため
タッパーよりも場所を取りません。
中蓋もあり液漏れもないので、良い買い物をしました。

1人が参考にしています
2025-10-08
用途:
分けて詰
九洲国際貿易株式会社 様 (卸売・小売業)

質が良く、価格も競争力があります ありがとうございました。

2025-08-13
用途:
薬品入れに

口が広く、出し入れがしやすい。価格も安く満足です。

対象商品:
07293614
2024-02-13
用途:
牛乳の乳質検査用サンプル容器として使用します。
くろだ牧場株式会社 様 (農・林・水産業)

広口瓶で入れやすく、中蓋付きは漏れの心配がなく安心です。
洗浄にブラシ等が必要です。

対象商品:
07293605
2024-02-02
用途:
排液サンプル保管
その他業種

使用用途に耐え、問題ありません。中蓋もついており安全です。

対象商品:
07293623
2022-07-20
用途:
洗浄液の検査

洗浄液の汚れ検査の為、検査機関に定期的に発送しています。翌日には入荷し助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
07293614
2021-11-23
用途:
粉の保存

価格的に使いやすい商品です。密封性もそれなりにありますので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
07293614
2021-01-16
用途:
ハチミツの容器
京都ニホンミツバチ研究所 様 (その他業種)

お年寄りの方が、普通の蓋つきガラス瓶では蓋をねじ開けるのが難しい、という声を聞いて
この瓶を使っています。開けやすくて助かっています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする