瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶 取手付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34877997
品番
No.0094
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。
食品に使用できます。
用途
液体の保存・保管等
仕様
中栓付、取手付
トラスコ品番
123-9490
材質
本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP)
容量(mL)
20000
容量(L)
20
寸法H(mm)
450
目盛
なし
寸法W(mm)
305
口形状
広口
首下長(mm)
350
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
99
口内径×胴径×高さ(mm)
99×305×450
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。