広口瓶 取手付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34878006 品番 No.0095
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。
食品に使用できます。

用途液体の保存・保管等 仕様中栓付、取手付 材質本体/ポリエチレン(PE)、取手/ポリプロピレン(PP) 容量(mL)30000 容量(L)30 寸法H(mm)590 目盛なし 寸法W(mm)305 口形状広口 首下長(mm)485 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)99 口内径×胴径×高さ(mm)99×305×590
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※内容物が入ったままでの移動は避けてください。空容器の状態での移動用に設計しています。
※輸送には適していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする