瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の びん/容器類
瑞穂化成工業の ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶
広口瓶(持ち手くぼみ付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34878015
品番
No.0096
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器です。食品にも使用できます。
容量(L)
50
用途
液体の保存・保管等
仕様
パッキン付、持ち手くぼみ付き
材質
ポリエチレン(PE)
寸法H(mm)
680
目盛
なし
寸法W(mm)
365
耐熱温度(℃)
80
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)
235
本体高さC(mm)
570(首下まで)
口内径×胴径×高さ(mm)
235×365×680
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※輸送には適していません。