細口瓶

(20件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 容量(mL)30 注文コード34878042 品番No.M0110
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829
この商品は容量・内容量など13種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。
中栓付き。
食品にも使用できます。

容量(mL)30 材質ポリエチレン(PE) 本体高さC(mm)47(首下まで) 1目盛(mL)5 口内径×胴径×高さ(mm)12×33×68 目盛あり 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 用途液体の保存・保管 等 仕様中栓付 寸法H(mm)68 寸法W(mm)33 口形状細口 耐熱温度(℃)80 内径A(Φmm)12 色(本体)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07293675
2023-05-07
用途:
パラフィンオイルの持ち運び
株式会社 フラットパイン 様

瓶や蓋自体の厚みも有り丈夫そうな感じがする。パラフィンオイルの小分け持ち運び用に使用した。今のところパラフィンオイルの漏れ等は見受けられないが中蓋の脱着が少し面倒なので自己責任で適当なゴムパッキンかОリングに変更するかも?

対象商品:
07293684
2022-04-11
用途:
ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
ドクターイシイ 様 (サービス業)

ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
結構探してやっとみっかったので良かったです。次回も購入
したいと思います。

対象商品:
07293684
2022-04-10
用途:
ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
ドクターイシイ 様 (サービス業)

ローションをストックするのに丁度良い大きさで助かっています。
結構探してやっとみっかったので良かったです。次回も購入
したいと思います。

対象商品:
34878067
2021-06-19
用途:
液体類の小分け用
ブラウカッツェン 様 (サービス業)

しっかりした作りです。キャップも厚みがあり、きつく閉められます。
中栓を使用する前提で、今のところ漏れ等はありません。

対象商品:
34878076
2020-11-06
用途:
製品の小分けに使用
医療・福祉・介護関連業

部品にバリなどなく安心してお客様にお渡しできる容器です。

対象商品:
34878076
2020-04-23
用途:
液体の小分け販売用
株式会社ベステック 様

内キャップが若干甘いかと思いましたが、実際に使ってみると全く問題ありませんでした。
同容量でもう少し胴の直径の細いものがあればベストです。

対象商品:
34878076
2019-02-06
用途:
リザーブタンクとして使用

強度もあり耐久性も高く使いやすいし安いので外観が汚くなったら交換してもお財布に優しい

対象商品:
34878042
2018-09-27
用途:
食品の小分けに
不動産業

液体の食品の小分けに便利です
お弁当のドレッシングを入れるのに便利です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする