※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CM2_ST-Z/CDM2_ST-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDM2F20-30TZ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34878122
品番
CDM2F20-30TZ-M9NS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,960
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
30
作動方式
(T) 単動引込み
ねじの種類
(-) Rc
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
CADデータダウンロード