NA68 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879555

 

NA68 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879555
NA68 インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ) TONE(トネ/旧:前田金属工業) 34879555

インパクト用ソケットアダプター(無電解ニッケルメッキ)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
差込角(mm[inch])19.0凹×25.4凸
内容量1個注文コード34879555品番NA68
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

差込角サイズを変えるアダプターです

適合
ピン/P4033S
Oリング/RAS322S
用途インパクトレンチで使用します差込角(mm[inch])19.0凹×25.4凸トラスコ品番356-8962質量(g)330寸法L(mm)60寸法L1(mm)25寸法D(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55137627
2024-03-13
用途: 機械のメンテナンス

急遽1インチを回さなければならなくなり探してみたところ、12.7からは一度19に変換しないと25.4にならないアダプターが多く、費用も手間もかかるのでさらに検索して見つけました。実際は延長ハンドルで手で回したのでインパクトでの使用ではありませんが購入してとてもよかったです

1が参考にしています
対象商品 : 34890527
2024-02-03
用途: 設備に組み込み
製造業

メーカー品なので強度も耐久性もよいと思いますが、付属のピンが緩いのが気になるところです。

対象商品 : 34890527
2022-12-14
用途: タイヤ交換
製造業

サイズを調べたりする手間があり、品番を入力するだけで購入できるのがありがたいと思う

対象商品 : 34879537
2021-12-18
用途: ナットを閉めたり緩めたり
サービス業

インパクトレンチにはハマるけどラチェットレンチの方ははめた時緩すぎて外れそうです先の方の穴にボールみたいな物が入ってあれば大丈夫だと思います。ちなみに9.5のソケットです

2が参考にしています
対象商品 : 34879564
2020-10-10
用途: インパクト作業
丸中運輸有限会社運輸・通信業

作りがずっしりしてしっかりしています。耐久性に期待です。

対象商品 : 34879555
2020-05-25
用途: トラックメンテナンス
運輸・通信業

ありがとうございました。
使い勝手が良く、大事に使わせてもらいます。

対象商品 : 34879555
2016-06-10
用途: タイヤ交換
太陽ゴム工業所

19角のいんぱくとで25.4の駒が使えて便利です。

対象商品 : 34879546
2014-07-07
用途: 18Vインパクトでの締め付け
加藤工業建設業・工事業

長く使う物は少し高くても信頼できるメーカーの物がいいですね。
 コンパクトな設計でかさばらず,収納の面でも助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする