インパクト用エクステンションバー(無電解ニッケルメッキ)

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34879625 品番 NE80-200
参考基準価格(税別)¥8,870 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソケットを延長するバーです

適合
ピン/P4040S
Oリング/RAS326S
差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)200 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-9152 質量(g)1245 寸法d(mm)28 寸法L1(mm)31 寸法D(mm)48

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34879591
2019-11-07
用途:
クランクプーリー外し
自動車・二輪車・自転車関連業

TONEのインパクト用なので安心して購入したんですが、140N・mが規定トルクのクランクプーリーセンターボルトを緩められませんでした。。。

インパクトが調子悪い?と思いましたが、エンジンを更に下げて、エクステンションを外し、ソケットとインパクトを直結したらあっとゆう間に緩みました!

エクステンションの捻じれでボルトにトルクがかからないようです
信頼のTONEでしたがとても残念でした

3人が参考にしています
対象商品:
34879607
2015-02-14
用途:
ネジを緩めたり締めたり
テイ シークェンス 様 (建設業・工事業)

インパクト用でちょっと値が張るので叩き棒としては使いません。

折れたり曲がったりする事無くネジを緩めたり締めたり出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする