インパクト用ユニバーサルジョイント(無電解ニッケルメッキ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34879661 品番 NJ80
参考基準価格(税別)¥12,940 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

斜め方向での作業に適します

適合
ピン/P4040S
Oリング/RAS326S
差込角(mm[inch])25.4[1] 寸法L(mm)138 用途インパクトレンチで使用します トラスコ品番356-9195 質量(g)1320 寸法L1(mm)31 寸法D1(mm)55 寸法D2(mm)48 首振角度(°)約20
注意
アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34879643
2021-11-15
用途:
トラクターのロータリーの爪交換に使用した。
サービス業

丈夫でナットの脱着に安心して使えた。
もう少し角度可変が大きいと良いと思う。

対象商品:
34879643
2018-10-24
用途:
水道工事の工具
建設業・工事業

非常に使いやすい。色もシルバーで作業中も見やすくて良い。

対象商品:
34879643
2015-04-14
用途:
インパクトレンチ
農・林・水産業

インパクトレンチ使用時、狭い箇所で重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする