TB6102C シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性) スリーボンド 34880571

シャーシー塗装剤 パスタークリア(水性)

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード34880571品番TB6102C
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。

用途
自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。
クリアタイプ水性・有機則適用外品成分プロピレングリコールものメチルエーテル.ジメチルエーテル.2-イソプトキシエーテル.エタノール.n-プロピルアルコール.アクリル樹脂.水.その他危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量168mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34880571
2021-12-02
用途: 自動車の整備
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題なく使用上使いやすかった。使用した感じもいい感じで仕上がった

対象商品 : 34880596
2020-07-26
用途: 自動車下回り塗装
カーハウス和光

納得のいく艶が出ました。仕上がりにも満足です。またリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする