ブレーキ&パーツクリーナー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード34880632 品番TB6602R
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない自動車のブレーキシュー、ブレーキドラム、機械部品専用の洗浄剤です。
金属粉、樹脂粉、油脂類などを素早くしかも簡単に除去し制動効果を一段と高めます。
なおクラッチ関係にも使用することができます。

特性強力 主な用途油汚れ 用途油脂類やその他の汚れを素早く簡単に取り除く、強力脱脂洗浄剤です。 タイプ速乾性 適合機器機械部品 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.84L 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)840

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34880632
2025-05-07
用途:
原付のミッションケースのガスケットの清掃
ベアーズサイクル 様

リコール作業でミッションケースを分解することが多く、その際の液体パッキンの除去。安いものとは違い、軽く擦るだけで、すんなり落ちてくれるので作業効率が上がり重宝しています。 もう少し安くなれば星5です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする