二硫化モリブデン潤滑剤

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(200g) タイプ大型車のブレーキ鳴き防止用(ゴム部品を侵さない) 注文コード34880641 品番PANDO19D
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキの鳴き、片きき、モーニングブレーキ、引きずりを速やかに、しかも確実に解消する二硫化モリブデン潤滑剤です。摩擦係数が従来の潤滑剤よりも一段と低く、耐圧性、耐熱性、耐水性に優れた安定性の高い潤滑剤です。
ブレーキメンテナンス時に使用すると鳴きの発生を未然に防止できます。

用途
大型車ホイルシリンダーの潤滑に優れた効果を発揮します。またゴム部品を侵しません。
大型車のホイルシリンダーのプッシュロッド。
ホイルシリンダーピストンおよびカップ。
ゴム部品を侵すおそれのある摺動部の潤滑。
タイプ大型車のブレーキ鳴き防止用(ゴム部品を侵さない) 形式チューブ 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする