NX285 コネクタ用防湿グリース

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(180mL) 注文コード34881016 品番00285
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

各種機械のカプラーハウジング用潤滑・防湿剤です。
PTFE配合(ノンシリコーン)。
高湿環境でのカプラーへの湿気の進入を防止する事により、腐食による接点不良を低減します。
カプラーに潤滑効果を与える事により、接点の接地面積が増え、通電状態を改善し、導電性を回復します。
カプラー脱着時の負荷を軽減し、端子の破損を防ぎます。

用途
自動車・船舶の電装部分、機械の電機端子のカプラー部など電機を使う機械の殆どに使用可能。
自動車、オートバイのモーターチェーン、ギヤ等の各種回転部、摺動部に。
タイプ白色グリース状 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量90mL 危険物の性状非水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34881016
2024-08-14
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのメンテナンスでカプラーの清掃後に使用しました。様々な接点復活剤等ありますが、グリスタイプで防湿出来るとのことで、こちらを選びました。使用は問題ありません。カプラーの抜き差しも軽くなりました。

対象商品:
34881016
2022-03-25
用途:
お客様車両のメンテナンス時

ノズルが細いので、カプラー内の狙った端子に直接吹き付けられて便利でした。

対象商品:
34881016
2021-11-19
用途:
バイクのコネクターの防湿、防錆に使用

バイクのコネクター類は意外と水分にさらされます。
こちらの商品で防湿、防錆がだければと思い試しました。
効果と持続性があります。カプラーも抜けやすくなり一石二丁と言ったところです。
お勧めですよ。

2人が参考にしています
対象商品:
34881016
2019-12-02
用途:
機械整備補修作業

コネクター部のケミカル製品に関してはこのメーカーを使っています。

対象商品:
34881016
2019-08-19
用途:
自動車配線修理時
自動車・二輪車・自転車関連業

配線端子に簡単に吹き付けられ、とても良い。あとはどれぐらい持つか。

対象商品:
34881016
2018-09-03
用途:
車の電装系整備

同等品はチューブ入りなど色々有りますが、これは手が汚れないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
34881016
2018-03-08
用途:
バイク修理
meron_fuku商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

古いバイクのコネクター部分に使用。取り外しが滑らかになるし水の侵入も防げるので良い。本体は、スプレーノズルが欠陥なのかスプレーすると、上から漏れる。指がベタベタになってしまう。ビニール袋に入れノズルを袋から出して使用。何度やっても上から漏れてくる。それが無ければ星5です。

3人が参考にしています
対象商品:
34881016
2017-06-22
用途:
業務で使用。
卸売・小売業

コネクターの交換の際に必需品。

屋外のコネクタに塗っても、それなりに効果があります。
重宝しています。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする