NX60 ブレーキクリーン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード34881061 品番000060
お一人様 2点まで
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919

ブレーキライニングやドラム等に付着したグリース、ブレーキオイル、ギヤオイル、樹脂粉等の汚れをスプレーで洗い流します。
ノズルから勢いよく噴射されますので、汚れを素早く取り除き、制動効果を高めます。
粉じんが飛び散りません。
油性インキも除去できます。
速乾性です。
(標準使用量は1本で1台(4車輪)です。)

特性速乾 主な用途油汚れ 用途ブレーキライニング、ディスクブレーキパッド、ブレーキドラム、ホイールシリンダー、クラッチディスク、プレッシャープレート、スプリング、その他の洗浄に。 成分トルエン・n-ヘキサン・アルコール類・ケトン類・LPG タイプ遅乾 適合機器機械部品 法規制PRTR該当・有規則該当 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量350mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)350
注意
※洗浄力が強すぎるため、樹脂、ゴム製品、塗装面の洗浄はできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34881061
2021-04-29
用途:
オートバイ修理整備
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルードを洗い流す性能に期待して購入。
臭いが全然違いますね、いわゆるシンナーです。
これは落ちます。
フルードの付着したブレーキ部品専用で使い、ドラムやパッドの汚れは他のパーツクリーナーと併用して使えばコスパは悪くありませんし、無くなったらまた買います。
サイズが物足りないので☆ひとつ減らしましたが間違いない商品だと思います。

対象商品:
34881061
2013-11-11
用途:
ゴミ、油の溜まった金属部品の洗浄

洗浄力、渇きの速さは数あるブレーキクリーンの中でも一番だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする