イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の ボディー用
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の カークリーナー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)の エンジン/ピット洗浄
NX300 フロアディグリーサー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(18L)
注文コード
34881174
品番
300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
溶剤の洗浄力と活性剤の洗浄力のWパワーで頑固な汚れを落とします。
洗浄後は水で洗い流すことができます。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ピットクリーナー
モノタロウ
¥
4,698
¥
5,168
税込
用途
工場フロアー、ガソリンスタンドフロアーなどの油汚れの洗浄
成分
溶剤、界面活性剤
危険物の類別
非危険物