000077 RTVガスケット イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 34881287

RTVガスケット

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100g)
内容量1本(100g)注文コード34881287品番000077
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

脱オキシムタイプの一液型RTVゴムです。
空気中の水分と反応して常温で硬化するゴム状のシール剤です。
耐熱・耐寒性(-40~240℃)、耐油性、耐水性、電気絶縁性に優れています。

用途自動車のエンジンブロック部のシール。(シリンダーブロックとシリンダーヘッドの合わせ面、タイミングカバーの合わせ面、オイルパンの合わせ面。)使用温度範囲(℃)-40~240硬さ硬化速度20分、(ゴム状硬化)15~16時間、(完全硬化)3日危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34881305
2023-12-19
用途: 自動車整備

ミッション、デフ、エンジンオーバーホールなどすべてにノントラブルで使える信頼性がある。塗りながら垂れないので硬さが丁度良い。チューブが金属ではないので押し出しやすい。

対象商品 : 34881305
2023-03-31
用途: エンジンの整備に使いました。
B.T.Nine

今まで使っていたリキッド・ガスケットは流動的で厚みが保てないため
ロッカーカバーのガスケット交換でオイル漏れが続いていました。
この赤いリキッド・ガスケットを使ってみたら、
強い粘り気と硬さがあるので
見事オイル漏れが止まりました。
最初から、これを使えばよかったと
反省しております。

対象商品 : 34881296
2022-03-05
用途: 液体ガスケットとして
自動車・二輪車・自転車関連業

消耗品なので、モノタロウさんで買うと安く買えて嬉しいです!

2が参考にしています
対象商品 : 34881296
2021-03-14
用途: 隙間の漏れに使用
製造業

車のオイルパンの漏れに使用するが、結構粘度がよく乾きやすそうでいいかもしれない。

対象商品 : 34881296
2020-05-05
用途: 自動車用のシール材として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートで購入。硬度、伸び共に黒色が使い易いと思います。
確りと脱脂して使用すれば、シール性能は非常に高く、オイル漏れなどにも絶大の効果が出ています。

対象商品 : 34881296
2020-06-14
用途: エンジンヘッドカバーの脱着時に、ラジエターのパイプ~ホース間の微妙な水漏れ止めに
製造業

硬過ぎず、柔らか過ぎずちょうど良い粘度で、
伸びよく垂れずに塗りやすかったです。
プロではない年数回の使用頻度のユーザーには
これくらいのサイズ、価格が丁度よくありがたい。

対象商品 : 34881305
2019-10-14
用途: 車のメンテナンス時

自家用車のメンテナンス、オイルパンよりオイル漏れがあり
その修理に使いました。前回も別の車に使用しました。
安心して使用出来ます。

対象商品 : 34881296
2018-11-10
用途: 自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手がいい商品です。今後も今以上使用いたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする