JIP816 NKスチール816

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(114g) 注文コード34881314 品番00816
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

必要量を切り取り混ぜ合わせることで硬化可能な、金属接着パテです。
塗布後約30分でドリル加工、タッピング加工やサンダーによる研削ができます。
頭の潰れたネジの補修や割れた金属部品の補修、更に上塗り塗装も可能ですので、エアロパーツの補修等にも使用できます。(使い方いろいろ)

用途
金属部品の補修
ネジの補修
プラスチック部品の補修(PP、PEは除く)
グレー 使用温度範囲(℃)-40〜150 可使時間(分)3〜5 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:76
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-15
用途:
腐食した配管の補修
建設業・工事業

滑らかで練りやすく、凸凹のある面にもしかっり密着してくれました。硬化時間も早いので、作業が早く進み大変助かりました。

対象商品:
34881314
2016-04-26
用途:
破損部分の肉盛り
有限会社藤井商店 様

しっかり破損部について、保ちも良さそうです。

対象商品:
34881314
2016-03-07
用途:
メネジ損失がの再生

硬化時間が短く次の作業への行程が早い

対象商品:
34881314
2016-02-09
用途:
部品修理
有限会社 ナガセ 様

へこんだ部分補修に使用。使い勝手も接着も良く、後々の状態変化無く、満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする