三友
三友の ロープ、ヒモ
三友の ポリエステルロープ
ポリエステル金剛打
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
34883676
品番
HR-1689
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐侯性が良く、強度もあり、切り口がほつれない
太さ(Φmm)
6
長さ(m)
20
材質
ポリエステル
色
白
種類
12打
包装形態
シュリンクパック
用途
船舶、農業、レジャー、インテリア等
質量(g)
300
引張強度(kg)
約190
安全強度(kg)
約35