VUH05-6A 真空発生器 管型アダプタ PISCO(ピスコ) 34883834 VUH05-6A 真空発生器 管型アダプタ PISCO(ピスコ) 34883834 VUH05-6A 真空発生器 管型アダプタ PISCO(ピスコ) 34883834

真空発生器 管型アダプタ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34883834 品番 VUH05-6A
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
吸込流量(L/min)7 質量(g)11.5 寸法B(mm)42.1 寸法C(mm)11.7 空気消費量(L/minANR)11.5 最高真空圧力(kPa)90 エア供給ポートサイズP6 ノズル径(Φmm)0.5

商品説明動画

真空発生器単体・原理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

真空発生機器の原理
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/181/
2022-09-09

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする