PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 管型アダプタ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34883852
品番
VUH07-6A
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
吸込流量(L/min)
12.5
質量(g)
12.5
寸法B(mm)
48.6
寸法C(mm)
11.7
空気消費量(L/minANR)
23
最高真空圧力(kPa)
92
エア供給ポートサイズP
6
ノズル径(Φmm)
0.7
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった