PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空発生器/エジェクタ
真空発生器 角型ユニオン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34883861
品番
VBH05-44P
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法C(mm)
11
寸法L1(mm)
6.6
寸法L2(mm)
16.6
寸法P(Φmm)
9
質量(g)
18
使用温度範囲(℃)
0-60
使用圧力範囲(MPa)
0.15-0.7
空気消費量(L/minANR)
11.5
吸込流量(L/min)
7
最高真空圧力(kPa)
90
標準供給圧力(MPa)
0.5
エア供給ポートサイズP
4
ノズル径(Φmm)
0.5
商品説明動画
真空発生器単体・原理
参考になった