VFU0-180180 真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 34883886 VFU0-180180 真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 34883886 VFU0-180180 真空用フィルター 小型ユニオンタイプ PISCO(ピスコ) 34883886

真空用フィルター 小型ユニオンタイプ

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34883886 品番 VFU0-180180
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。
容積が小さく、真空システムのハイサイクル化が要求される分野に最適な真空用フィルターです。
ちりの量やエレメントの交換時期などによって、エレメントサイズを2種類から選択可能です。

材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
フィルターカバー:ポリアミド(PA)
適合チューブ外径(Φmm)1.8 ろ過面積(cm2)1.4 長さ(mm)- 質量(g)3.0 寸法L1(mm)5.4 寸法B(mm)37.7 寸法C(mm)8.4 寸法X(mm)4.8 寸法L2(mm)7.4 寸法L3(mm)7.3 寸法d(Φmm)- 寸法Y(mm)4.8 寸法L4(mm)-

商品説明動画

真空用フィルタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34883956
2018-05-30
用途:
水槽へのCO2添加用
その他業種

水槽の横に付けてもスリムで邪魔にならない。
ただ、用途が違うためか水が抜けやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34883956
2017-11-28
用途:
水槽用
サービス業

バブルカウンターとして使用できスマートで気に入っています

1人が参考にしています
対象商品:
34883956
2017-07-30
用途:
真空用フィルターとして
その他業種

レビューを見るとアクアリウム用途に使われている方ばかりですが、本来の用途でもバッチリ目的を果たしてくれます。値段も手頃でありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34883956
2016-03-01
用途:
水槽co2添加

水槽へのco2添加用カウンターとして使用、
中に白いフィルターが入っているのでバブルカウンターとしての使用なら外す必要あり、
当初型違いを購入したと思いましたが、白い部分を回して外せるのが分かりフィルターを取り出して使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
34883956
2015-11-21
用途:
水槽用のco2バブルカウンター

水槽のco2バブルカウンターとして購入しました。
耐圧チューブとワンタッチで接続でき、コンパクトに配管をまとまられる。視認性も高いのでバブル数も確認し易い、要望といえばチェックバルブ内蔵とあと気持ち長さが有れば良いと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
34883956
2012-03-15
用途:
水草水槽のCO2バブルカウンターとして使用

PISCO製チェックバルブと併せて使用することで、バブルカウンターとして使っています。
吸盤で水槽に固定する必要がなく、CO2ライン上に設置できるので、ADAのガラス製よりスマートです。

本品とチェックバルブとが一体となった製品があればもっとスマートなんですが…

3人が参考にしています
対象商品:
34883956
2014-09-10
用途:
co2添加
農・林・水産業

水槽のco2バブルカウンターとして購入しました。
アクア用品と違いワンタッチで接続でき、耐圧チューブを使用することができるので、高圧のco2ボンベを安心して使える。
固定用の部品がついているので、傾いてカウンター内の水がチューブ側に流れ難くなっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする