PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルター 小型ソケットタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34883965
品番
VFU0-M3M3
参考基準価格(税別)
¥1,309
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
-
ろ過面積(cm
2
)
1.4
長さ(mm)
-
質量(g)
4.7
寸法L1(mm)
1.1
寸法B(mm)
34.1
寸法C(mm)
-
寸法X(mm)
-
寸法L2(mm)
5.1
寸法L3(mm)
5
寸法d(Φmm)
-
寸法Y(mm)
-
寸法L4(mm)
-
商品説明動画
真空用フィルタ
参考になった