PISCO(ピスコ)
PISCO(ピスコ)の 真空機器
PISCO(ピスコ)の 真空フィルタ
真空用フィルター 小型ソケットタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34883974
品番
VFU1-55-15P
参考基準価格(税別)
¥1,320
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
-
ろ過面積(cm
2
)
2.8
長さ(mm)
(エレメント)15
質量(g)
7.6
寸法L1(mm)
5.6
寸法B(mm)
40.6
寸法C(mm)
-
寸法X(mm)
-
寸法L2(mm)
10
寸法L3(mm)
5.5
寸法d(Φmm)
-
寸法Y(mm)
-
寸法L4(mm)
2.5
商品説明動画
真空用フィルタ
参考になった