VFU3-66P 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 34884017 VFU3-66P 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 34884017 VFU3-66P 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 34884017 VFU3-66P 真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ) 34884017

真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34884017 品番 VFU3-66P
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。
配管抵抗が小さく、安定しています。
配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。

材質
本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
フィルターカバー:PCTG樹脂
フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)
ホルダ:ポリアセタール(POM)
適合チューブ外径(Φmm)6×6 ろ過面積(cm2)12.5 トラスコ品番337-7989 質量(g)27 寸法L1(mm)13.5 寸法C(mm)16.5 寸法L2(mm)13.8 寸法B2(mm)39.5 寸法B1(mm)67.7 寸法B3(mm)20 寸法F1(mm)14 寸法F2(mm)24 寸法B4(mm)28 アズワン品番9-5700-21 寸法P1(Φmm)22.1 寸法P2(Φmm)24 寸法P3(Φmm)21.5

商品説明動画

真空用フィルタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884001
2023-11-01
用途:
ねじ吸着ドライバーの異物対策
製造業

ねじ吸着する時に発生する微量の金属粉が真空ポンプに流入するのを防いでくれます。助かっています。

対象商品:
34884017
2021-02-20
用途:
ダンボール箱組立機の吸着用
製造業

性能は問題ないが、フィルターに紙粉が溜まった際に固定のツメ部分に詰まり
回して外す部分を回すことができなくなってしまう。

固定部や流路の樹脂が簡単に割れてしまい、清掃のたびに破損するリスクがある。
弊環境では高頻度で交換するため、他社製に切り替えを検討。

対象商品:
34884026
2021-09-08
用途:
バキュームテーブル用
その他業種

思ったより小型で、作りもしっかりしていて満足しています。

対象商品:
34884026
2013-05-21
用途:
小型旋盤の真空チャック用

小型旋盤の真空チャック用に購入しました。

フィルターとしては問題無く使用できました。

以下難点
ホースを動かしていると本体のフィルター交換用の接合部が外れてしまうことが多々あります。
またその接合部に負荷が掛かったせいか半年位で折れてしまった。
全体がプラスティック製で剛性はあまり無いみたいです。

もうちょっとお金を出して同じピスコ社のVFR20を買った方が良いと思います。
こちらはしっかりとした作りです。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見誠にありがとうございます。
また商品に不都合等ございましたら
弊社問い合わせ窓口にお問い合わせ頂けますでしょうか。
恐れ入りますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする