346-481 スムーサーtutu ヤヨイ化学 34884281

スムーサーtutu

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃幅(mm)135
内容量1枚注文コード34884281品番346-481
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

超高分子量ポリエチレンを使用していますので、摩擦抵抗が少なく、すべりが良く、また表面に付着した糊も容易に洗い落とせます。

刃幅(mm)135高さ(mm)115先端厚さ(mm)約2材質(ハンドル)合板材質(ブレード)超高分子量ポリエチレン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884281
2019-05-22
用途: マスキングテープ貼り付け作業

使用しているものが古くなってきたので壊れる前にということで購入しました。
摩擦抵抗がほとんどなく、よれもしわも入らずスムーズに作業できます。

対象商品 : 34884297
2017-06-07
用途: クロス施工
建設業・工事業

幅広は力が集中しないため中位がベストです。
材料が撫で刷毛では対応し難く成ってますので専らこちらを使用中です。
材質が硬くなく又腰も有るのに消耗の度合いが低いのも有り難いです。
只形状が握りにくいのが難点です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする