植込みブラシ 二行

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 毛先幅(mm)約315 注文コード34884315 品番353-061
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は毛先幅など4種類から選べます 他の種類を見る

高級馬毛を使用した撫でブラシです。
大変軽くて作業性に優れ、また経済的です。

形状撫でブラシ 毛材馬毛 毛先幅(mm)約315 毛丈(mm)約15 板厚(mm)(ハンドル)約15 仕様穴なし サイズ11寸

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884324
2026-02-08
用途:
クロス貼り
渋谷塗装 様 (建設業・工事業)

手に馴染んでくるので、とても気に入りました。愛用品となりました。

対象商品:
34884333
2022-09-15
用途:
事務所天壁の貼り換え
製造業

現役時から、これが一番しっくりくるのでリピートしてます。

対象商品:
34884315
2022-11-15
用途:
切削作業の切りくず掃除
製造業

横幅が大きいので一発で広範囲掃除できます。
難点は重いです。

対象商品:
34884315
2021-01-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

クロスの貼る時には、必ず使用した方が良いと思います。とても使いやすいです。

対象商品:
34884342
2020-11-22
用途:
クッションフロア貼り付け時のエア抜き
ファクトリーお猿 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クッションフロア作業の使用。
幅広なので、能率よくエア抜きができた。

対象商品:
34884333
2020-05-15
用途:
クロス
不動産業

素人が使うにはもう少しサイズが小さいものでも良さそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
34884324
2019-05-19
用途:
壁紙張替え時

エア抜き貼り付けに必需品です。多きものを選んで良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34884333
2018-11-01
用途:
クロス貼り
Power House Enterprise 様

一番長いサイズを購入です。思いの外使い易くクロスの他、易いリメイクシートも綺麗に貼る事ができ満足しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする