クロスローラーウレタン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34884367 品番 353-567
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐摩耗ベアリングの採用により、回転性、耐摩耗性、耐腐食性をアップしています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめします。

寸法(Φmm×Lmm)35×75 材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/耐摩耗性ベアリング入り 種別ベアリング入 幅(mm)75 材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装) ローラー径(Φmm)35

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884351
2024-04-26
用途:
クロス貼りに
サービス業

クロス貼りで、今まではプラスチックぽいので使ってたのですが、少し柔らかいウレタンが欲しいと思い購入です。
ローラーがスムーズでベアリングがかなり効いているので良いですし、ウレタンなのでやり良いかと思います。幅広の方がいいかなぁーとは思いましたが、それほど問題ないかなぁ?好き好きですかね!

対象商品:
34884351
2022-10-17
用途:
壁紙
建設業・工事業

安いDIY用のローラーが転がすとギシギシ鳴るようになり、壁紙の仕上がりが悪くなってしまいました。そこで今回はプロ用を購入しました。ベアリング入りで滑らかに動き作業が捗りました。仕上がりが違います。おすすめです。

対象商品:
34884351
2021-05-22
用途:
デットニング
株式会社川田商会 協栄自工 様

制振材を圧着するのに使いました。
細かい所は良いですが、貫通ドライバーの頭で全体をゴシゴシすると
傷だらけになるので、やっぱりローラーが良いです。
別に硬いローラーも買いましたが、こっちの方が良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
34884351
2017-06-25
用途:
内装作業
不動産業

柔らかいローラーのため、通常のビニールクロスに安心して使えます。
繊細な布壁紙や鳥の子和紙には、あて紙の上から使用しております。

対象商品:
34884351
2018-08-08
用途:
内装クロス貼付け  ジョイント圧着
建設業・工事業

今まで使ってた物がかなり古過ぎて、使ってみて「新品は良いな」思ったし「ソフトな圧着が出来てクロスを傷めない」と、感じた。
今までゴリゴリとゆう感じで圧着してヘタするとクロスにローラーの跡が出来てしまったりしたが、これは力を入れて使ってもクロスに影響がでないです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする