413-138 ヤヨイコメット300 ヤヨイ化学 34884437 413-138 ヤヨイコメット300 ヤヨイ化学 34884437

ヤヨイコメット300

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34884437 品番413-138
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。
全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。
ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。
ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。
ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。
ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。

刃幅(mm)303 サイズ10寸相当 刃厚(mm)0.5 材質(ハンドル)ABS樹脂 材質(ブレード)ステンレス ハンドル厚さ(mm)最大/約16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884437
2019-04-19
用途:
クロス作業

9寸はたくさん出回っているが、300というサイズになるとあまり選択の余地がない。
糊をふき取りしやすいということで樹脂が使われているが、腰袋に縦入れをすることを考えて柄を短くしていると思われるが正直持ちにくい。柄をこのままにしたいなら、ギザギザを入れるなど使いやすさにもう少し工夫が必要と思われる。

対象商品:
34884437
2018-01-29
用途:
クロス施工時
ナスクロス 様 (建設業・工事業)

長年にわたり使ってる道具
軽くて、手入れもしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
34884437
2013-08-22
用途:
クロス張り

とても気に入っています。幅広なのと、片側が垂直で、もう片側が斜めになっているのが、ちょっとした時に便利です。
柄の部分も木でなく、樹脂(プラスチック?)の様なものなので、糊が付いていてもサッと拭いて綺麗にできます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする