マルチ寸ベラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34884543 品番 357-666
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。
90mmは、幅90、50、30mm、120mmは、幅120、50、30mmの幅であて切りできます。
手になじみやすい木製ハンドルを使用しています。

寸法(mm)120 刃幅(mm)120 板厚(mm)(ハンドル)9 刃厚(mm)0.5 材質(ハンドル)白カバ圧縮 材質(ブレード)ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする