ウォールパッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34884701 品番347-908
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

下地補強テープでは対応できない大きな穴の補修や補強に最適です。
アルミ板のサイズは3種類ございますので、穴の大きさに応じてお選びください。

厚さ(mm)
メッシュ部/約0.23
総厚/約0.55
用途石膏ボード、ベニヤ等の穴の補修 寸法(mm)200×200 基材ガラス繊維ネット(約230×230mm)+穴あきアルミ板(約203×203mm)
注意
※必ずパテと併用し、補修部分、パッチ部分にパテが十分に充填されていることを確認してください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34884701 347-908 89916942 347-913 ウォールパッチ ヤヨイ化学 ウォールパッチ ヤヨイ化学 1枚 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89916942
2019-06-27
用途:
ボード穴あき補修
建設業・工事業

従来のパテ埋め作業がなく仕上がりもほとんど目立たないので良いと思います、作業時間も短縮できカットも自在のため重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする