素顔がキレイ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6個) 注文コード 34884726 品番 328-059
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

不織布とスポンジ層の複合効果により水を保持しながら付着物を絡め取ります。
形状はコンパクトでしかもフィット感も良くなっています。
糊の拭き取りの他、糊付機械や施工用具の洗浄、枠周りに付着したパテの拭き取りにも便利です。

用途大切な施工現場の洗浄保存に 幅(mm)92 全長(mm)125 高さ(mm)50
注意
※傷つきやすい材料には使用しないでください。
※あまり強くこすらずに、ソフトにご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884717
2021-07-29
用途:
糊ふきに用に
内装仕上げ屋さん KAZUN 様 (建設業・工事業)

パテの残りなどザラザラ面で拭き取り
スポンジ側は優しく拭き取る用に(*^^*)
そして長持ちなのでとてもいいです

対象商品:
34884726
2017-11-12
用途:
壁紙のりのふき取り作業に
建設業・工事業

小さいキッチン用はあるのに大きいのが出来て大変重宝しています.

対象商品:
34884726
2020-04-30
用途:
フライパン、鍋の焦げ落としにとてもよいです。キッチンハイターとか添加物の多いものは使いませんので、
松下ヨガ教室 様 (サービス業)

家庭用に使用していますが力を入れなくて、強いよごれがおちます。

1人が参考にしています
対象商品:
34884726
2015-04-21
用途:
クロス工事の糊拭き
建設業・工事業

枠周りの糊拭きに最適。こびりついたパテもタワシ面で楽に落とせるので重宝してます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする