曜日別特売
12-7156 カットテープ太巻1500 KLASS(クラス/旧:極東産機) 34884857

カットテープ太巻1500

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(5巻)注文コード34884857品番12-7156
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープは鉛筆での記入が可能です。
1500m/巻で大変経済的に使用できます。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。

テープ幅(mm)45テープ長さ(m)1500仕様環境対応商品オレンジ
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34884857
2016-03-30
用途: 内装

すぐに届いて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする