カットテープ太巻1500

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5巻) 注文コード34884866 品番12-7157
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレンに特殊加工を施し、手切れがよくなっています。
テープは鉛筆での記入が可能です。
1500m/巻で大変経済的に使用できます。
カットテープを壁紙の両端へ付ける場合にはブルー・オレンジの使いわけによって施工方向の目安になり便利です。

テープ幅(mm)45 テープ長さ(m)1500 用途クロスカット用 仕様環境対応商品 ブルー
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884857
2016-03-30
用途:
内装

すぐに届いて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする