ジョイントスティックテープ 糊なし

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード34884884 品番13-7155
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

壁紙ジョイントの補強にお役立て下さい。
テープの両端を特殊加工(くいさき)したことにより、壁紙の表面にテープ線が表れにくくなります。

テープ幅(mm)35 テープ厚さ(mm)0.049 テープ長さ(m)100 仕様糊なし
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34884884
2023-11-21
用途:
使用上問題はないが
製造業

説明文には0.049mmと書いてあるが、ミツトヨのデジタルノギスで何度やっても0.6mmという結果ですね。
まぁ問題は無いんですけど。

2人が参考にしています
対象商品:
34884884
2023-01-08
用途:
クロス貼り時のジョイント
創和企画 様 (建設業・工事業)

今回初めて使いましたが、良かったです。個人的には他の物より使いやすいです。なので追加で購入しました。

対象商品:
34884884
2020-01-17
用途:
DIYでクロス張りをする際に使用します。
サービス業

使うのはこれからです。内装業をしていた兄弟に聞いたところ、これが良いと言われて購入しました。クロスのつなぎ目がわかりにくくなるそうで、張り替えが楽しみです。

対象商品:
34884884
2018-03-05
用途:
クロス張り
その他業種

張った後の経過は良好です
箱が少し使いずらいので出して使ったりもしたのですが、横に糊がつかないように注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする