クレープ養生カーテン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10枚) 注文コード34884972 品番63-9441
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クレープ紙を使用した養生カーテンです。直射日光を遮断し、大切な室内の色調を保護します。使用後は、燃えるゴミとして処分することができます。
一部の公団指定品にもなっています。

ブラウン 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)2000×1950 質量(g/m2)72.49
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-22
用途:
ハウスクリーニング後の日よけ
不動産業

クロスなどが日焼けしない様に掛けています。横幅や丈も丁度良いです。

対象商品:
34884972
2021-09-07
用途:
内装業
サービス業

欠品中だったけどすぐに発送されてよかったです。使いやすいので便利

対象商品:
34884972
2022-11-30
用途:
アパート空室の日焼け防止
不動産業

地方によっては、取り扱いがなく、地元の業者さんに言っても、理解していただけませんでした。
百聞は一見にしかず。
価格がもう少し安いと良いと思いました、

1人が参考にしています
対象商品:
34884972
2019-10-23
用途:
もう少し安いといいです。
合資会社小川 様 (建設業・工事業)

商品なんの問題無し
光はすこし入ります。
値段もう少し安いといいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34884972
2016-12-20
用途:
代用カーテン
株式会社RITA HOME'S 様

品質はOKだが、値段が高い。
もう少しリーズナブルだと使用頻度が上がるのだが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする