ESL-101SL(BK) ソーラー式LEDセンサーライト ELPA 34886144

 

ESL-101SL(BK) ソーラー式LEDセンサーライト ELPA 34886144 ESL-101SL(BK) ソーラー式LEDセンサーライト ELPA 34886144 ESL-101SL(BK) ソーラー式LEDセンサーライト ELPA 34886144 ESL-101SL(BK) ソーラー式LEDセンサーライト ELPA 34886144 ESL-101SL(BK) ソーラー式LEDセンサーライト ELPA 34886144

ソーラー式LEDセンサーライト

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34886144 品番ESL-101SL(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤外線センサ-が人を感知すると自動点灯。
雨のかかる屋外に設置できる防雨構造。
充電式なのでコンセントのない場所に設置可能。電気代も不要。
好みの明るさで反応させる点灯開始照度調整機能付。

付属品
コンクリート用スリーブ4本
取付ネジ4本
マスキングカバー2個
適合電池/THB-121 質量(g)約188(充電池含む) コード長さ(m)5 パネルサイズ(mm)W86×H166×D67 光源1W高輝度白色LED 使用電源ニッケル水素充電池3.6V 750mAh 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×100×150 使用周囲温度(℃)-20〜45 電池寿命約2年 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫型) 点灯保持時間約10秒(固定) 検知範囲10m 仕様1灯用 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886153
2016-09-29
用途:
照明が届かない場所で、狭い部屋などの作業(天井裏など)

狭い空間での作業には、良いと思いますがこのサイズで
もう少し明るければとはいいなと思う。

対象商品:
34886144
2016-03-30
用途:
玄関の入り口で使用している
株式会社アイディア 様

ライトの点灯時間が10秒でちょっと短いです。
数十秒か数分間の点灯の調整ができればと思います。

対象商品:
34886144
2015-11-02
用途:
夜間における玄関ドアーの鍵穴確認のため。
その他業種

取り付けが容易であること、二台目として取り付けました。
照度はよいですが、点灯時間を15秒にしていただければ年寄りには幸いですね。

対象商品:
34886153
2015-12-18
用途:
駐車場照明用

駐車場照明に購入しましたが、照明度が薄い為別の照明が1個の物を購入しました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34886153
2011-06-20
用途:
建物脇の通路(通り道)
有限会社田中産業 様 (建設業・工事業)

明るいことは明るいのだけど、LEDはやっぱりハロゲンにはまけるね。
それと、スポットライト調なので、もう少し明かりが広がってくれれば◎。
点灯時間固定式(10秒)は真っ赤なうそ。実際は4〜5秒しか点灯しません。
でも、通路を照らす目的で使用しているので問題なく使っています。

11人が参考にしています
対象商品:
34886153
2013-11-25
用途:
退社時、戸締りの際の手元を照らす為に使用
月盛スクリュー株式会社 様

思った以上に暗く手元が見えづらい。
センサーの反応があまり良くないかも

1人が参考にしています
対象商品:
34886153
2011-03-22
用途:
計画停電の為工場防犯の役にたっている。

点灯時間が短いのでもう少し長くなればと思う。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする