ESL-101BT(BK) 乾電池式LEDセンサーライト ELPA 34886162

 

ESL-101BT(BK) 乾電池式LEDセンサーライト ELPA 34886162 ESL-101BT(BK) 乾電池式LEDセンサーライト ELPA 34886162 ESL-101BT(BK) 乾電池式LEDセンサーライト ELPA 34886162 ESL-101BT(BK) 乾電池式LEDセンサーライト ELPA 34886162 ESL-101BT(BK) 乾電池式LEDセンサーライト ELPA 34886162

乾電池式LEDセンサーライト

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34886162 品番ESL-101BT(BK)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

赤外線センサーが人を感知すると自動点灯。
雨のかかる屋外に設置できる防雨構造。
乾電池式なのでコンセントのない場所に設置可能。
好みの明るさで反応させる点灯開始照度調整機能付。

付属品
コンクリート用スリーブ2本
取付ネジ2本
マスキングカバー2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×100×142 質量(g)約148 仕様1灯用 光源1W高輝度白色LED 使用電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 使用周囲温度(℃)-20〜45 電池寿命約9か月(1日5回点灯させた場合) 検知方式赤外線受動式 耐水性IPX4(防沫型) 点灯保持時間約10秒(固定) 電球の種類LED

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886162
2016-01-16
用途:
防犯と資材確認照明として

点灯照度調整があり、暗さに応じて照明を点けるように出来るので、照明をおとした後の防犯も兼ねて使っています。そのままだと、スポットライトになるので、ライトにトレーシングペーパーを被せて全体が明るくなるようにしましたが、十分な明るさです。

対象商品:
34886162
2016-01-01
用途:
通路の明かり

商用電源がなくとも設置でき便利です。1灯で充分ね明かりが得られます。

対象商品:
34886162
2015-11-30
用途:
入口の照明(階段を照らす)

電池が電源なので好きな場所に取り付けれた。また1灯でも充分に明るい。10秒点灯もちょうど良い時間です。

対象商品:
34886162
2015-09-15
用途:
夜間玄関照明

配線が邪魔にならない乾電池式ですっきり。1Wでは若干暗い。3Wにすればよかったかも。

対象商品:
34886171
2015-08-25
用途:
ベランダの照明
株式会社横森製作所 様

ネジ穴の仮材が取れにくかった。

対象商品:
34886162
2010-12-12
用途:
玄関先の門前に取り付け。

感度範囲が思ったより広くて、付属のカバーとテープによる感度範囲の調整を行い、今のところいい感じです。もうひとつ買おうかな・・・と思案中です。

対象商品:
34886162
2010-12-04
用途:
通路の夜間照明として
プレゼンス 様

ハロゲンと比べると照度、照射範囲も劣るのですが、足元を照らすには十分です。
また、単三乾電池なので100V不要なのもよいです。
ただし、センサーが思いどうりに調整できず今一つです。

MonotaROからの回答

ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
34886162
2011-07-04
用途:
玄関用に
株式会社オルゴン越野 様

取りつけステーが入ってなくて別売りなんて思ってもみなかった。
すぐに使えなくてはならない商品に別売りはやめてほしい。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
メーカーに申し伝えさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする