5051-15 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 34886223

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5051-15 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 34886223
5051-15 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 34886223
5051-15 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051 日本モレックス(molex) 34886223

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051

(11件のレビュー)
取扱い終了
極数15
内容量1パック(10個)注文コード34886223品番5051-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合
ウエハー:5045、5046
ターミナル:5159
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
極数15寸法A(mm)38寸法B(mm)35材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66種別ハウジングピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0寸法(高さH×幅W)(mm)6.6×12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品 : 08560666
2022-12-05
用途: ロボットの作成にて各基板同士の接合

コネクタはモレックス以外 信用できない!今後も使う予定です!

対象商品 : 08560666
2022-11-15
用途: 自作PC製作

PCファン増設用に購入。品質は全く問題なしです。小ロットで購入できるのがとても助かります。

対象商品 : 08560666
2020-01-27
用途: パソコンのファン増設用
飲食業

パソコンのファンを増設するために、ケーブルを制作しました。
マザーボードに問題なく接続でき、ぴったりのケーブルが作れました。

対象商品 : 08560657
2019-02-19
用途: 試作電子回路基板の外部接続用

JST(日本圧着端子)のコネクタとは、端子番号の並びが逆(左から1,2,3... が
右から 1,2,3...)とかは、ありますが、信頼できるコネクタと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 08560684
2018-12-12
用途: 機械メンテナンス

ステッピングドライバ基板への接続用で購入。小ロットを安価で購入できて助かりました。メーカー品なので品質も問題ありません。

対象商品 : 08560666
2017-10-17
用途: PC用FAN電源製作時
製造業

PCケースFANを増設した所、電源が足りなくなり分岐の配線を製作用に使用しました。問題なく取り付けできました。

対象商品 : 08560657
2017-08-07
用途: 計測器
合同会社アグロインフォサービス業

秋葉原の小売店や他の通販にくらべてかなり割安に購入できます。
量産に使うにはとても安く、納期も短くて便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする