※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本モレックス(molex)
電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
極数
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
全14種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
34886573
品番
53258-1029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
ウエハー:PBTP(ガラス入り)
ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+105
(通電による温度上昇分も含む)
規格
ULファイルNo.:E29179
CSAファイルNo.:LR19980
適合
ハウジング:51067
種別
ウエハー
ピッチ(mm)
3.5
極数
10
定格電圧(V)
250(最大)
寸法A(mm)
37.1
耐電圧
AC1500V/1分間
定格電流(A)
5.5(最大)
寸法B(mm)
31.5
形態
ストレート
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
10以下
難燃性
UL94V-0