センサーライト用クランプセット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34886634 品番ESL-CS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥344
販売価格(税別)
313

ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。

適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK) 質量(g)120 クランプ範囲(mm)約10〜約100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34886634
2023-08-13
用途:
センサーライトの固定
農・林・水産業

クランプ軸が比較的長めで使用範囲が広い。金属部分が光りすぎで、黒い本体ボデーの中では目立ちすぎ。

対象商品:
34886634
2023-02-25
用途:
ELPA センサーライトの取付
その他業種

ELPAのセンサーライト購入時、別社のクランプを購入。
(購入店で、『これしか無い』と言われたため)
そのクランプが当ライトに使用できない事が判明。
急遽、モノタロウで検索して購入。
同社のクランプの為、思っていた場所にしっかり取付できました。

対象商品:
34886634
2020-02-07
用途:
センサーライトの固定。

雨どいに取り付けたため、雨どいの補強に苦労しましたが、固定は比較的簡単にできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする