曜日別特売
HR-1762 トラックロープ ポリエステル 三友 34886686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HR-1762 トラックロープ ポリエステル 三友 34886686
HR-1762 トラックロープ ポリエステル 三友 34886686

トラックロープ ポリエステル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
太さ(Φmm)9
長さ(m)20
内容量1巻注文コード34886686品番HR-1762
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

強度・耐久性に優れ、磨耗に強く柔らかい。

長さ(m)20太さ(Φmm)9質量(kg)950材質ポリエステル仕様両端リング加工破断荷重(kN)約6.8使用荷重(kN)約1.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トラックロープの結び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/track_rope/
2022-11-11

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする