※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ベンカン
ベンカンの 継手・パイプ
ベンカンの 継手
ベンカンの ステンレス鋼管用メカニカル継手
ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス ティー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34887517
品番
T
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
セーフティ機能付き。
寸法Z1(mm)
60
寸法Z2(mm)
46
寸法a(mm)
113
寸法b(mm)
74
形状
チーズ
呼び径
30×13
材質
ステンレス(SUS304)
用途
給湯、給水、冷温水、冷却水他
種類
ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
2.0[20.4]以下
最高使用温度(℃)
80
適合管
一般配管用ステンレス鋼管
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材