※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

R ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ ベンカン 34887833 R ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ ベンカン 34887833

ステンレス鋼管対応継手ダブルプレス レジューサ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径30×25 注文コード34887833 品番R
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥2,737
販売価格(税別)
2,488
この商品は呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る

セーフティ機能付き。

寸法Z(mm)27 寸法a(mm)116 形状レジューサー 呼び径30×25 材質ステンレス(SUS304) 用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20.4]以下 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
不具合施工による漏水・抜管事故を未然に防ぐため、水圧試験は保温前に行ない、目視または手で触れるなどして漏れをご確認下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする