※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGS ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン 34888497 EGS ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット ベンカン 34888497

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ソケット

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34888497 品番 EGS
参考基準価格(税別)¥8,050 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

寸法Z(mm)3 寸法a(mm)103 形状ソケット 呼び径50 材質ステンレス(SUS304) 用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34888454
2015-11-14
用途:
給湯管の補修
個人 様 (建設業・工事業)

寒冷地における給湯管の漏水補修で切り取り接続直しをしたのですが至って簡単に手際よくできました。難点は、単価が高いことと、モノタロウさんロックウールの保温筒を取り扱っていないことで一か所の納入で対応できなかったことが残念であった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする