※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EGT ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン 34888655 EGT ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー ベンカン 34888655

ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント ティー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径50×25 注文コード34888655 品番EGT
参考基準価格(税別)¥20,490 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

寸法Z1(mm)15 寸法Z2(mm)26 寸法a(mm)65 寸法b(mm)65 形状チーズ 呼び径50×25 材質ステンレス(SUS304) 用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする