ステンレス鋼管対応ワンタッチ継手EGジョイント 雄アダプタ付ソケット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34888804 品番 EGMA
参考基準価格(税別)¥2,760 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

施工時間の短縮。
水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。
セーフティ機能付き。

寸法Z(mm)18 寸法a(mm)53 形状ソケット 呼び径13×1/2 材質ステンレス(SUS304) 用途給湯、給水、冷温水、冷却水他 種類ステンレス管用継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] 最高使用温度(℃)80 適合管一般配管用ステンレス鋼管 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※給湯配管で塩素イオン濃度の高い水を使用したり、寒冷地での凍結対策の不備により、配管に悪影響を及ぼす事も考えられます。
水中に継手が没する配管及び、雨ざらし箇所の配管には使用できませんのでご注意お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-02
用途:
鋼管対応の意味が、、、
札幌住テック 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ステンレス鋼管20Aに使用したかったが違ったらしい、、、こちらの認識違いでした
もっとわかりやすく説明してほしいなぁ

対象商品:
34888822
2018-06-17
用途:
庭先の水道の蛇口の取り付け
T's-garage 様 (サービス業)

簡単ワンタッチで水道管にジョイントできます。
あとは耐久性かな。

対象商品:
34888804
2022-07-23
用途:
ボイラー交換
外人ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

SUパイプに差し込んだ時、中のOリングが出てきた… 
一瞬で1,800円のゴミ出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
34888822
2018-10-20
用途:
給湯器交換

灯油給湯器交換に使用しましたが、取り外し用のリムーバー(専用取外治具)も用意しないと取り外しができないので注意が必要です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス鋼管用メカニカル継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする