3030FI-900L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3030FI-900L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889723
3030FI-900L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889723
3030FI-900L アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品 大阪魂 34889723

アルミフレーム3030FIタイプ 定寸品

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード34889723品番3030FI-900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
用途
小型安全カバーなどの用途に
断面2次モーメント
Ix=2.89×104mm4
Iy=2.94×104mm4
寸法(mm)30×30長さ(mm)900表面処理アルマイト材質A6063S-T5質量(kg/m)0.94伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面積(mm2)311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34889766
2015-04-30
用途: 作業で使う機材を製作するのに使用
建設業・工事業

このシリーズは以前も使用したことがあり、その際に「ものたろう」さんに直接問い合わせさせていただき
商品の特性や、使用に適した周辺部材も教えていただきました。
そのサービスも含め、非常によい買い物ができたと感じております。

対象商品 : 34889741
2014-10-20
用途: 専用台車用の枠
有限会社モノクローム新潟

センターに10mmのネジをきり枠を作ります。
非常に強固な物がで出来て満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする